| |
|
| Artikel-Nr.: 415-vbw521105 Herst.-Nr.: 521105 EAN/GTIN: 4005887004284 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich - für Industrie, Handwerk, Haushalt, Werkstatt und Service
- zum Biegen von Drahtösen und Ringen
Produktbeschreibung - VBW 521
- mit kurzen Backen
- handgerechte Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
- Greifffläche fein gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 165 g | Kopflänge: | 30 mm | Länge: | 160 mm | Typ: | Rundzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Flachzange, Gripzange, Kombizange, Nadelzange, Revolverlochzange, Telefonzange, VBW, Zangen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,13* | € 18,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,42* | € 19,42* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 12,28* | € 19,62* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,54* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|