Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonzange 160 mm, verchromt, 45° gewinkelt, Mehrkomponenten-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonzange 160 mm, verchromt, 45° gewinkelt, Mehrkomponenten-Griffe
Telefonzange 160 mm, verchromt, 45° gewinkelt, Mehrkomponenten-Griffe
Artikel-Nr.:
     415-vbw526100
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     526100
EAN/GTIN:
     4005887522900
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Einsatzbereich

  • für Industrie, Handwerk, Haushalt, Werkstatt und Service
  • zum Greifen und Trennen von Kabeln und feinen Werkstücken

Produktbeschreibung

  • VBW 526
  • 45° gewinkelte, flach-runde, lange Backen mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
  • handgerechte Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • Greifffläche gezahnt für sicheres Halten der Werkstücke
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für harten und weichen Draht
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°
Gewicht:
160 g
Kopflänge:
55 mm
Länge:
160 mm
Norm DIN:
DIN 5745
Typ:
Telefonzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 28,83*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,24*
€ 29,75*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,67*
€ 30,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 33,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
526600
ab € 14,86*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,82*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.