Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 160 mm, verchromt, automatische Querschnitteinstellung 0,3-1,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange 160 mm, verchromt, automatische Querschnitteinstellung 0,3-1,2 mm
Abisolierzange 160 mm, verchromt, automatische Querschnitteinstellung 0,3-1,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-vbw542205
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     542205
EAN/GTIN:
     4005887004727

Einsatzbereich

  • für die Elektrik

Produktbeschreibung

  • VBW 542
  • automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt
  • handgerechte Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
  • mit Gelenkschneidenloch zum Trennen von Kabel und Litzen
  • Elektro-Spezialstahl

Produktdaten

  • Querschnitt: 3 mm²
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0,3 - 1,2 mm
Gewicht:
173 g
Länge:
160 mm
Typ:
Abisolierzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 47,86*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,09*
€ 48,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,13*
€ 49,95*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,38*
€ 52,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
543305
ab € 14,58*
Ähnlich
VBW
543205
ab € 21,20*
Ähnlich
VBW
542105
ab € 30,38*
Ähnlich
VBW
543105
ab € 19,29*
Ähnlich
VBW
544005
ab € 26,52*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,51*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.