| |
|
| Artikel-Nr.: 415-vbw543105 Herst.-Nr.: 543105 EAN/GTIN: 4005887381002 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich Produktbeschreibung - VBW 542
- handgerechte Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
- mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser
Produktdaten Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5 mm | Gewicht: | 197 g | Länge: | 160 mm | Typ: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachzange, Gripzange, Kombizange, Nadelzange, Revolverlochzange, Rundzange, Telefonzange, VBW, Zangen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,26* | € 28,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,65* | € 29,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,14* | € 29,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,66* | € 32,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|