| |
|
| Artikel-Nr.: 415-weber100121 Herst.-Nr.: 100121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Vibrationsplatte CF 1 Hd wird für die Verdichtung in engen Bereichen, für leichte Ausbesserungsarbeiten und Pflasterarbeiten im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt Produktbeschreibung: - abnehmbarer Führungsbügel
- Tragegriffe
Technische Daten: - Motor: Honda GX 120 (4-Takt-Benzin)
- Motorleistung max.: 2,4 kW (3,3 PS)
Einsatzbereich: opitionales Zubehör - nicht im Lieferumfang enthalten: - integriertes Fahrwerk
- Schutzmatte für Pflaster
- Wasserberieselung und Betriebsstundenzähler (Vibration)
Hinweis: - Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.
Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 35 cm | Frequenz: | 95 Hz | Gewicht: | 63 kg | Typ: | Rüttelplatte | Zentrifugalkraft: | 10 kN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CF1, CF2, CF3, CFR90, verdichten, Vibrationsplatten, Weber mt |
| | |
| |