Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte CR 5 CCD Hatz-Diesel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte CR 5 CCD Hatz-Diesel
Rüttelplatte CR 5 CCD Hatz-Diesel
Rüttelplatte CR 5 CCD Hatz-Diesel - Compatrol
Artikel-Nr.:
     415-weber116265
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     116265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
bodenverdichter

Weber MT CR 5. Die CR 5 Baureihe überzeugt mit Laufruhe, Schwingungsverhalten und solider betriebssicherer Konstruktion.

Produktdaten:

  • zum Verdichten von Sand, Kies, Schotter, schwachbindigem Mischmaterial und Pflasterflächen
  • luftgekühlter Hatz-Dieselmotor
  • Schutzrahmen und Abdeckung, für Schutz vor äußerlichen Beschädigungen des Motors
  • Wartungselemente sind leicht zugänglich
  • Motordrehzahl über einen Gashebel zwischen Leerlauf- und Vollgasdrehzahl eingstellbar
  • Steuerung Vor- und Rücklauf der Maschine mittels Handgriff bequem, stufenlos haudraulisch
  • mit Verdichtungskontrolle COMPATROL

Technische Daten:

  • Motor: Hatz 4-Takt-Diesel Typ 1 B 30
  • Leistung bei Betriebsdrehzahl nach ISO 3046-1: 5,4 kW
  • Betriebsdrehzahl: 3000 U/min
  • Fahrgeschwindigkeit, bodenabhängig: 20 m/min
  • Steigfähigkeit bodenabhängi: 35%
  • Vibration:Zweiwellenvibrator, mechanisch
  • Hand-Arm-Vibration: < 2,5 m/s²

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
55 cm
Frequenz:
77 Hz
Gewicht:
315 kg
Typ:
Rüttelplatte
Zentrifugalkraft:
42 kN
Weitere Suchbegriffe: Boderverdichter, CR, Hatz, Honda, verdichten, Weber mt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.184,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.219,92*
€ 9.781,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.918,99*
€ 9.423,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.715,94*
€ 9.181,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.512,88*
€ 8.940,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.207,28*
€ 8.576,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.184,50*
€ 8.549,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
194105
ab € 23,28*
Zubehör
WEBER Maschinentechnik
196652
ab € 258,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.