Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotierender Umformer WU 2,6 - 2RD 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotierender Umformer WU 2,6 - 2RD 48
Rotierender Umformer WU 2,6 - 2RD 48
Artikel-Nr.:
     415-weber235103
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     235103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antriebsgerät Betonverdichter
Rotierender Umformer
antriebsgerät betonverdichter

Rotierender Umformer WU sind passend für den Antrieb der WEBER MT - IV-Innenvibratoren.

Produktbeschreibung:

  • von 230 bis 400 Volt deckt das breite Programm alle üblichen Wechsel- und Drehstromanschlüsse ab
  • alle gängigen Geräte mit 200 Hz und 42 oder 48 Volt können angeschlossen werden
  • je nach Anzahl der Steckdosen und Höhe der Stromabgabe ist es möglich, mehrere Innenvibratoren zu betreiben
  • serienmäßig mit Fahrwerk

Technische Daten:

  • Stromaufnahme: 6 A
  • Abgabe Nennstrom: 36 A
  • Steckdosenanzahl: 2

Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
41 kg
Leistung:
2600 Watt
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
48 Volt
Typ:
Umrichter
Weitere Suchbegriffe: Betontechnik, EFU, elektronisch, Frequenzformer, FUD, rotierend, Umformer, verdichten, Weber mt, WU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.423,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,91*
€ 2.076,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,91*
€ 1.987,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.627,09*
€ 1.936,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.584,27*
€ 1.885,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,25*
€ 1.769,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,30*
€ 1.738,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,34*
€ 1.693,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235033
ab € 979,83*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
235113
ab € 1.716,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.