|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-weber401703 Herst.-Nr.: 401703 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | 190 mm Schneidtiefe und der leistungsstarker Honda-Benzinmotor unterstreichen das Konzept des Fugenschneiders SM 82-3. Entsprechend universell sind die Einsatzmöglichkeiten. Im wirtschaftlichen Einsatz hat sich die robuste Konstruktion, zu der u.a. die Ausgleichswelle für die Motoren zählt, bewährt. Sie gewährleistet einen vibrationsarmen Lauf für lange Scheibenstandzeiten. Ein weiteres Merkmal ist der Schwenkarm für die Tiefeneinstellung der Schneidscheibe. Der Motor bleibt immer in waagerechter Position für eine optimale Ölschmierung. Der konstante Maschinenschwerpunkt sorgt für mehr Druck auf die Schneidscheibe und ruhigen Vorlauf. Dadurch werden die Einsatzzeiten für die Schneidscheiben verlängert. Produktbeschreibung: - Anzeigenskala für Schneidtiefe mit Voreinstellung
- Wassertank 25 l
- Hahnanschluß für direkte Wasserversorgung
- Spritzwasserschutz
- Feststellbremse
- Tiefeneinstellung mit Handrad und Spindel
Technische Daten: - Scheibendurchmesser: 500 mm
- Scheibenbohrung: 25,4 mm
- Scheibendrehzahl: 1.910 upm
- Motortyp: Honda GX 390
- Motorart: 4-Takt, Benzin
- max. Motorleistung: 8,2 kW
- Betriebsdrehzahl: 3.600 U/min
Hinweis Bedienungsanleitung: Der Umwelt zu Liebe, werden Bedienungsanleitungen NICHT mehr beigelegt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, im Vorwort die gewünschte oder benötigte Bedienungsanleitung über einen QR-Code bzw. auf der Internetseite der Firma Weber mt unter - Downloads - herunter zu laden. Weiterhin können Sie zahlreiche Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen über die Weber MT Service-App, welche Sie kostenlos über den Google Play-Store herunterladen können, aufrufen. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 131 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fugen, Fugenschneidmaschine, schneiden, Schneidtechnik, SM, Weber mt |
|  |  |
| |