Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe AS-T+N 400/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe AS-T+N 400/1
Diamantscheibe AS-T+N 400/1
Artikel-Nr.:
     415-weber491103
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     491103
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Frischbeton, Kalksandstein, Schamotte, Dachpfannen und Basalt
  • für Fugenschneider
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • hohe Diamantkonzentration, gute Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
passend für:
SM 62-2 Hd
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491002
ab € 113,84*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491102
ab € 117,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.