Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe AS-T+N 500/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe AS-T+N 500/2
Diamantscheibe AS-T+N 500/2
Artikel-Nr.:
     415-weber491207
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     491207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 500x40

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Frischbeton, Kalksandstein, Schamotte, Dachpfannen und Basalt
  • für Fugenschneider
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • hohe Diamantkonzentration, gute Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
500 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
passend für:
SM 82-3
Segmentbreite:
4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,28*
€ 490,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,31*
€ 473,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,10*
€ 461,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,55*
€ 374,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491002
ab € 113,39*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491102
ab € 116,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.