Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe AS-T+N 400/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe AS-T+N 400/2
Diamantscheibe AS-T+N 400/2
Artikel-Nr.:
     415-weber491909
Hersteller:
     WEBER Maschinentechnik
Herst.-Nr.:
     491909
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400x30

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Frischbeton, Kalksandstein, Schamotte, Dachpfannen und Basalt
  • für Fugenschneider
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • hohe Diamantkonzentration, gute Schnittgeschwindigkeit, hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
passend für:
SM 62-2 Hd
Segmentbreite:
3,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,14*
€ 314,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491002
ab € 113,39*
Ähnlich
WEBER Maschinentechnik
491102
ab € 116,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.