| |
|
| Artikel-Nr.: 415-zvg11436-00 Herst.-Nr.: 11436-00 EAN/GTIN: 4026899003065 |
| | |
|
| | |
| Der Standard in vielen Werkstätten: An der Wand montiert oder vom Bodenständer - die widerstandsfähigen Multiclean®-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säubern. Sie eignen sich in Industrie und Handwerk z.B. für die Maschinenwartung. Produktbeschreibung: - widerstandsfähiges Tuch
- verleimt
- saugstark
- robust
- mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
- Lagen: 2
- Rollenlänge: 360 m
- Rollendurchmesser: 330 mm
- Abrisse: 1000
Weitere Informationen: | | Breite: | 380 mm | Farbe: | blau | Länge: | 360 mm | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier blau 2 lagig, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Abdeckvlies, Küchenrolle, Poliervliesrolle, Tuchrolle, Universaltuch, Zellstoff, ZVG |
| | |
| |