Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle 3-lagig weiß 260 mm, 51 Abrisse32 Rollen im Großpack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Küchenrolle 3-lagig weiß 260 mm, 51 Abrisse
Küchenrolle 3-lagig weiß 260 mm, 51 Abrisse
Artikel-Nr.:
     415-zvg16523-04
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16523-04
EAN/GTIN:
     4250820601307
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.

Produktbeschreibung:

  • 100% Recyclingmaterial
  • Tissue-Qualität

Produktdaten:

  • Lagen: 3
  • Abrisse: 51
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
weiß
Länge:
240 mm
Typ:
Putztuchrolle
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Haushaltsrolle, Küchen-Rolle, Küchenpapierrolle, Küchenrolle, handtuchrollen, Abdeckvlies, Ärzterolle, Poliertuchrolle, Putztuchrolle, Tücher, Tuchrolle, Waschhandschuh, Zellstoff, ZVG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
32
€ 6,95*
ab € 0,96625*
€ 1,62032*
32
€ 14,90*
ab € 0,81407*
€ 1,67907*
4 Tage
185
1
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 8,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Packungen
€ 1,62032*
€ 1,92818
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,39032*
€ 1,65448
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 1,35407*
€ 1,61134
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 1,32813*
€ 1,58047
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25813*
€ 1,49717
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 1,22219*
€ 1,45441
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,19625*
€ 1,42354
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18625*
€ 1,41164
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,96625*
€ 1,14984
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Packungen
Mindestbestellmenge: 32 Packungen ( entspricht € 51,85024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.