| |
|
| Artikel-Nr.: 415-zvg50327-140 Herst.-Nr.: 50327-140 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Maschinenspülmittel flüssig ist geeignet für den Einsatz in allen Gläser – und Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung. Produktbeschreibung - für den Einsatz in allen gängigen Geschirrspülmaschinen mit automatischer Dosierung
- ein hochalkalischer flüssiger Intensivreiniger mit Chlorzusatz
- reinigt verkrustetes und stark fettiges Spülgut auch bei kurzen Einwirkzeiten
- löst Tee- und Kaffeereste von Porzellan und Steingut
- Schaumarm eingestellt
- frei von schädlichen Komplexbildnern
- sparsam in der Dosierung
Gefahrenhinweise: - H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- 302 Gesundheitsschädlich bei Veschlucken.
Hinweise zur Sicherheit: - P260 Nebel nicht einatmen.
- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 14 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |