Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino PureSoft Toilettenpapier, soft beige, 9,4 x 11,0 cm, 2-lagig, 250 Blatt/Rolle, 8 x 8 Rollen/VE, 33 VE/Palette


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Satino PureSoft Toilettenpapier, soft beige, 9,4 x 11,0 cm, 2-lagig, 250 Blatt/Rolle, 8 x 8 Rollen/VE, 33 VE/Palette
Produktabbildung - Satino PureSoft Toilettenpapier, soft beige, 9,4 x 11,0 cm, 2-lagig, 250 Blatt/Rolle, 8 x 8 Rollen/VE, 33 VE/Palette
Artikel-Nr.:
     4157-066540
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     66540
EAN/GTIN:
     4000735358090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Satino PureSoft Toilettenpapier, soft beige, 9,4 x 11,0 cm, 2-lagig, 250 Blatt/Rolle, 8 x 8 Rollen/VE, 33 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Format:
9,4 x 11,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt / Rolle:
250 Blatt
Rolle/VE:
64 Rollen
VE/Palette:
33 VE
Grammatur:
2 x 15,6 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 250 blatt 8x8 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Hygieneprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
43
€ 7,50*
ab € 15,76*
€ 22,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 22,26*
€ 28,75*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 33 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,24625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
990060
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.