Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier - Katrin Classic Toilet 250 ECO, weiß, 9,5 x 11,0 cm, 3-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Toilettenpapier - Katrin Classic Toilet 250 ECO, weiß, 9,5 x 11,0 cm, 3-lagig
Produktabbildung - Toilettenpapier - Katrin Classic Toilet 250 ECO, weiß, 9,5 x 11,0 cm, 3-lagig
Artikel-Nr.:
     4157-118410
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     11841
EAN/GTIN:
     6414301011841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier - Katrin Classic Toilet 250 ECO, weiß, 9,5 x 11,0 cm, 3-lagig

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
9,5 x 11,0 cm
Lagenanzahl:
3 Lagen
Blatt/Rolle:
250 Blatt
Rolle/VE:
9 x 8 Rollen
VE/Palette:
21 VE
Grammatur:
3 x 15,4 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 72 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Hygieneartikel, Hygieneprodukte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
101
€ 7,50*
ab € 26,49*
€ 36,71*
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 34,07*
€ 45,58*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 35,98*
€ 46,80*
3 Tage
95
€ 5,99*
ab € 45,82*
€ 58,88*
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,71*
€ 43,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,84*
€ 40,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 31,07*
€ 36,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,49*
€ 31,52
pro Packung
1 Packung enthält 72 Rollen (ab € 0,36792* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
104452
ab € 33,16*
Zubehör
Katrin
92384
ab € 33,01*
Zubehör
Katrin
984503
ab € 44,72*
Zubehör
Metsä
989706
ab € 50,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.