Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle 3-lagig hochweiß 32 Rollen, ELOclean, ca. 24,7 x 22,0 cm, 50 Blatt/Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - ELOclean Küchenrolle, hochweiß, 3-lagig, ca. 24,7 x 22,0 cm, 50 Blatt/Rolle, 32 Rollen
Produktabbildung - ELOclean Küchenrolle, hochweiß, 3-lagig, ca. 24,7 x 22,0 cm, 50 Blatt/Rolle, 32 Rollen
Artikel-Nr.:
     4157-200303
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200303
EAN/GTIN:
     4260476051067
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle

ELOclean Küchenrolle, hochweiß, 3-lagig, ca. 24,7 x 22,0 cm, 50 Blatt/Rolle, 32 Rollen

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Format:
24,7 x 22,0 cm
Lagenanzahl:
3 Lagen
Rollen/VE:
32 Rollen
VE/Palette:
24 VE
Grammatur:
3 x 17 g/m²
Rollendurchmesser:
10 cm
Material:
Zellstoff
Kerndurchmesser:
4,7 cm
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Küchentuch, Handtuchrolle, Putztuchrolle, Rollenhandtuch, Papier-Wischtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 32 Rollen (ab € 0,45344* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA
175880
ab € 24,36*
Ähnlich
WEPA Category Solutions
175890
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.