Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 2-lagig, Zellstoff, Comfort Autocut, weiß, 20,0 cm x 140 Meter, 6 Rollen / VE, unperforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - 22306 Kresto® PAINT LIQUID 1000 ml - 9 Hartflaschen, Hautreiniger, neutral
Produktabbildung - 22306 Kresto® PAINT LIQUID 1000 ml - 9 Hartflaschen, Hautreiniger, neutral
Artikel-Nr.:
     4157-200404
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200404
EAN/GTIN:
     4260476050374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Comfort Handtuchrolle, Zellstoff, weiß, 21,0 cm x 140,0 m, 2-lagig, unperforiert, 6 Rollen/VE, 40 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Format:
21,0 x 140 cm
Stück/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
40 VE
Grammatur:
2 x 20,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,945* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6959
ab € 49,52*
Zubehör
Elos
990050
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.