Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort Autocut Handtuchrolle 2-lagig, Zellstoff, Innenabwicklung, 20 cm x 140,0 m, 6 Rollen/VE, 40 VE/Palette


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Comfort Autocut Handtuchrolle 2-lagig, Zellstoff, Innenabwicklung, 20 cm x 140,0 m, 6 Rollen/VE, 40 VE/Palette
Produktabbildung - Comfort Autocut Handtuchrolle 2-lagig, Zellstoff, Innenabwicklung, 20 cm x 140,0 m, 6 Rollen/VE, 40 VE/Palette
Artikel-Nr.:
     4157-200442
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     200442
EAN/GTIN:
     4260476050466
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Comfort Handtuchrolle Innenabwicklung 2-lagig, Zellstoff, weiß, 20,0 cm x 140,0 m, ca. 636 Blatt, 6 Rollen/VE, 40 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
20,0 cm x 140,0 m cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/Rolle:
ca. 636 Blatt
Rolle/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
40 VE
Grammatur:
2 x 20,0 g/m²
Rollendurchmesser:
20 cm
Hülsenkern:
4 cm
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,95334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,94*
€ 30,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.