Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22326 Stokolan® CLASSIC 1000 ml - 9 Softflaschen, Hautpflegecreme, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - 22326 Stokolan® CLASSIC 1000 ml - 9 Softflaschen, Hautpflegecreme, weiß
Produktabbildung - 22326 Stokolan® CLASSIC 1000 ml - 9 Softflaschen, Hautpflegecreme, weiß
Artikel-Nr.:
     4157-22326
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     22326
EAN/GTIN:
     4016208223260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Stokolan® CLASSIC 1000 ml - Softflasche, Hautpflegecreme, weiß, 1000 ml, 9 Stück/VE, 56 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Format:
90x70x225 cm
Stück/VE:
9
VE/Palette:
56 VE
Produktmerkmale:
silikonfrei, leicht parfümiert
Zertifikat:
ISO9001, ISO14002
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
54
9
€ 7,50*
ab € 17,94667*
€ 22,75778*
12 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 23,05*
1
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 25,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 19,05*
€ 25,70*
21 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,99*
ab € 21,68*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 22,75778*
€ 27,08176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82778*
€ 25,97506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40778*
€ 25,47526
pro Stück
ab 45 Stück
€ 21,27667*
€ 25,31924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94667*
€ 21,35654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 204,82002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evonik Industries
27655
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.