Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertüte, mit Kordel, braun, 260 mm x 170 mm x 250 mm, 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Tragetaschen, Papier mit Papierkordel, braun, 260 mm + 170 mm x 250 mm, mit Tragegriff
Produktabbildung - Tragetaschen, Papier mit Papierkordel, braun, 260 mm + 170 mm x 250 mm, mit Tragegriff
Artikel-Nr.:
     4157-2281567
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     2281567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte

Tragetaschen, Papier mit Papierkordel, braun, 260 mm x 170 mm x 250 mm, mit Tragegriff, 250 Taschen / Karton, 8.000 Taschen / Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
260 mm x 170 mm x 250 mm
Material:
Kraftpapier
Taschen/VE:
250 Taschen
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
80 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Papiertüten, papiertragetaschen braun 250 stück, papiertasche, papiertasche braun, Papiertaschen, Tragetasche, Papiertragetasche, Flaschentasche, Papierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
2281566
ab € 19,10*
Ähnlich
Elos
2281565
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.