Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz, Falthandtuch, weiß, 25,0 x 41,0 cm, 2-lagig, 2.304 Blatt/VE, 32 VE/Palette


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz, Falthandtuch, weiß, 25,0 x 41,0 cm, 2-lagig, 2.304 Blatt/VE, 32 VE/Palette
Produktabbildung - Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz, Falthandtuch, weiß, 25,0 x 41,0 cm, 2-lagig, 2.304 Blatt/VE, 32 VE/Palette
Produktabbildung - Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz, Falthandtuch, weiß, 25,0 x 41,0 cm, 2-lagig, 2.304 Blatt/VE, 32 VE/Palette
Artikel-Nr.:
     4157-277280
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     277280
EAN/GTIN:
     4000735575718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz, Falthandtuch, weiß, 25,0 x 41,0 cm, 2-lagig, 2.304 Blatt/VE, 32 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
25,0 x 41,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/VE:
2.304 Blatt
Unterverpackung:
24 x 96 Blatt
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
2 x 18,0 g/m²
Material:
Recycling
Eigenschaften:
Flächenprägung
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
10 Tage
nicht lagernd
32
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 39,68*
1 Tag
64
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 33,28*
€ 42,84*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 33,44*
€ 44,23*
2 Tage
87
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,30*
€ 62,65*
3 Tage
128
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 60,54*
€ 76,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Pakete
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
1 Paket enthält 2.304 Blätter (ab € 0,01501* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Pakete
Mindestbestellmenge: 32 Pakete ( entspricht € 1.269,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277420
ab € 31,52*
Ähnlich
WEPA
276790
ab € 30,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.