Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Comfort Jumborolle, Toilettenpapier, weiß, 2-lagig, 380 Meter, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Satino Comfort Jumborolle
Produktabbildung - Satino Comfort Jumborolle
Artikel-Nr.:
     4157-317130
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     317130
EAN/GTIN:
     4000735819911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Toilettenpapier, weiß, 9,2 x 25,0 cm, 2-lagig, 380,0 m/Rolle, 6 Rollen/VE, 44 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
9,2 x 25,0 cm
Blatt/Rolle:
1520 Blatt
Rolle/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
44 VE
Grammatur:
2 x 15,5 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2 lagig blauer engel, klopapier, klopapier 2lagig, Gigantrollen, Großrollen, Hygieneartikel, Hygieneprodukte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
11 Tage
nicht lagernd
44
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 24,61*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 18,33*
€ 24,83*
1 Tag
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,47*
€ 25,71*
1
pro Paket
€ 4,19*
ab € 20,08*
€ 27,84*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 24,93*
€ 32,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,48167* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 44 Pakete
Mindestbestellmenge: 44 Pakete ( entspricht € 1.082,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
992967
ab € 67,93*
Zubehör
Katrin
82186
ab € 33,91*
Zubehör
Katrin
997016
ab € 45,50*
Zubehör
Elos
990030
ab € 18,28*
Zubehör
ÖKOCLEAN100
90083
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.