Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen - Helle Trikotputzlappen HT, hellbunt, 10 kg


Menge:  Ballen  
Produktinformationen
Produktabbildung - Putzlappen - Helle Trikotputzlappen HT, hellbunt, 10 kg
Produktabbildung - Putzlappen - Helle Trikotputzlappen HT, hellbunt, 10 kg
Artikel-Nr.:
     4157-430400
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     430400
EAN/GTIN:
     4260476050787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt

Putzlappen - Trikotputzlappen HT, hellbunt, 10 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Format:
N.A. cm
KGM:
10 kg
VE/Palette:
36 VE
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Trikotputzlappen, Baumwolltücher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1380
10
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 1,42*
€ 1,99*
Lager 4157
5060
1
pro Ballen
€ 7,50*
ab € 9,14*
€ 15,11*
1 Tag
120
1
pro Ballen
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 17,21*
4 Tage
62
1
pro Ballen
€ 8,90*
ab € 12,9595*
€ 18,4295*
1 Tag
120
5
pro Ballen
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 18,72*
Menge:  Ballen  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ballen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Ballen
ab 10 Ballen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Ballen
ab 20 Ballen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Ballen
ab 36 Ballen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Ballen
ab 50 Ballen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Ballen
ab 100 Ballen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Ballen
ab 15000 Ballen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Ballen
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
430100
ab € 1,28*
Ähnlich
Elos
431200
ab € 6,82*
Ähnlich
Elos
431100
ab € 21,33*
Ähnlich
Elos
430900
ab € 15,31*
Ähnlich
Elos
430700
ab € 13,25*
Ähnlich
Elos
430300
ab € 1,92*
Ähnlich
Elos
436600
ab € 2,43*
Ähnlich
Elos
430600
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.