Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Artikel
Handtuchrolle, weiß, 2-lagig, 23,0 cm x 140,0 m
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4157-578500
Hersteller:
Elos
Herst.-Nr.:
578500
EAN/GTIN:
8717278491561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Handtuchrolle, weiß, 23,0 cm x 140,0 m, 2-lagig, 6 Rollen/VE, 45 VE/Palette
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
23,0 x 140,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Rolle/VE:
6 Rollen
VE/Palette:
45 VE
Grammatur:
2 x 18,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
... >
Lager 4157
>
Falthandtuchpapier
>
System
Weitere Suchbegriffe:
Rollenpapierhandtücher
,
Einmal-Handtücher
,
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
handtuchrolle weiß 2 lg 140m
,
handtuchrollen 2 lagig
,
handtuchrollen
,
Handtuchrolle
,
Einwegputztücher
,
Industrieputzpapier
,
Putztuchrolle
,
Wischrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,12*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,68667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,39*
€ 57,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,22*
€ 51,43
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 41,36*
€ 49,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elements Handtuchrollenspender, weiß, Kunststoff, 400 x 360 x 240 mm
Elos
990050
ab € 60,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen