Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4157-695900 Herst.-Nr.: 6959 EAN/GTIN: 5027375045493 |
| |
|
|  |  |
 | Aquarius Rollenhandtuchspender, Spender, weiß, 241 x 326 x 430 mm (H/B/T), Kunststoff, 1 Stück/VE, 20 VE/Palette Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Größe: | 24,1 x 32,6 x 43,0 cm | Material: | Kunststoff | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, putztuch spender, handtuchspender kimberly clark |
|  |  |
|  |  | Angebote (32) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,95* | ab € 51,71* | € 62,30* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 9,95* | ab € 51,47* | € 62,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,19* | ab € 66,66* | € 83,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 70,52* | € 86,59* |  |  |  | Lager 4157 | |  | |  |  | € 7,50* | ab € 111,88* | € 129,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4157 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4157 |  | Versand: Lager 4157 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|