Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius™ Abfallbehälter 2 x 43 Liter, weiß, Kunststoff, 2 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     4157-699300
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6993
EAN/GTIN:
     5027375045721
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Papierhandtuchkorb
Abfall-Korb

Abfallbehälter, weiß, 569 x 422 x 287 mm (H/B/T), Kunststoff, 2 Stück/VE, 12 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
569 x 422 x 287 mm
Stück/VE:
2 Stück
VE/Palette:
12 VE
Material:
Kunststoff
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 63,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 51,30*
€ 64,87*
1
€ 4,19*
ab € 48,90*
€ 64,88*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 59,05*
€ 73,71*
Lager 4157
11 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 74,68*
€ 96,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,09*
€ 114,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,50*
€ 112,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 81,44*
€ 96,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paket
1 Paket enthält 2 Blätter (ab € 37,34* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.