Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch blau, 400 x 400 mm, 5 Stück/Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktabbildung - Mikrofasertuch blau, 400 x 400 mm, 5 Stück/Beutel
Produktabbildung - Mikrofasertuch blau, 400 x 400 mm, 5 Stück/Beutel
Artikel-Nr.:
     4157-730101
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     730101
EAN/GTIN:
     4260476050152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Mikrofasertuch blau, 400 x 400 mm, 5 Stück/Beutel, 1 Beutel/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
400 x 400 cm
Stück/Beutel:
5 Stück
Stück/VE:
400
VE/Palette:
9 VE
Grammatur:
42 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, Mikrofasertücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,45*
€ 5,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,26*
€ 5,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,18*
€ 4,97
pro Beutel
ab 80 Beutel
€ 3,60*
€ 4,28
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 2,69*
€ 3,20
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
730102
ab € 2,68*
Ähnlich
Elos
730104
ab € 2,67*
Ähnlich
Elos
730103
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.