Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Toilettenpapier
>
Artikel
Satino PureSoft Toilettenpapier, 3-lagig, recycling / nachhaltig, Produktion aus Kartonage
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4157-76970
Hersteller:
WEPA
Herst.-Nr.:
07697
EAN/GTIN:
4000735353903
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier, soft beige, 9,4 x 11,0 cm, 3-lagig, 250 Blatt/Rolle, 8x8 Rollen/VE, 33 VE/Pal
Weitere Informationen:
Farbe:
soft beige
Format:
9,4 x 11,0 cm
Lagenanzahl:
3 Lagen
Blatt/VE:
250 Blatt
Unterverpackung:
8 x 8 Rollen
VE/Palette:
33 VE
Grammatur:
3 x 15,5 g/m²
Material:
Recycling
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
... >
Lager 4157
>
Toilettenpapier
>
Kleinrollen
Weitere Suchbegriffe:
WCpapier
,
toilettenpapier 3-lagig 250 blatt 8x8 rollen
,
klopapier
,
klopapier 3-lagig
,
Hygieneartikel
,
Hygieneprodukte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 64 Rollen (ab € 0,42672* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,76*
€ 46,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 33 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elements Toilettenpapierspender, weiß, Kunststoff, 175 x 255 x 175 mm
Elos
990060
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen