Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Reinigung
>
Lager 4157
>
Putzrollen & Wischtücher
>
Putztuchrollen weiß
>
Artikel
ELOS-ROLL - Rolle, weiß, 24,5 x 28,0 cm, 130 Blatt
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4157-835109
Hersteller:
Elos
Herst.-Nr.:
835109
EAN/GTIN:
4260476050978
Suchbegriffe:
Abrollpapier
Papier
Reinigungspapier
blaue Rolle
Putzpapier - ELOS-ROLL - Rolle, weiß, 24,5 x 28,0 cm, 130 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
24,5 x 28,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
130 Blatt
Rolle/VE:
16 Rollen
VE/Palette:
30 VE
Grammatur:
1 x 70,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
... >
Lager 4157
>
Putzrollen & Wischtücher
>
Putztuchrollen weiß
Weitere Suchbegriffe:
Industriepapier
,
Putzpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,50*
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 16 Rollen (ab € 6,53125* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 109,74*
€ 130,59
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 108,38*
€ 128,97
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 105,65*
€ 125,72
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 104,74*
€ 124,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 104,50*
€ 124,36
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenständer - mit Abfallsackhalter bis 40 cm Rollenbreite, blau, 900 x 500 x 440 mm (H/B/T), <Metall
Elos
960642
ab € 38,09*
Zubehör
Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm
k.A.
4260269766574
ab € 23,93*
Zubehör
ELOS Wandhalter Metall für Putzrollen bis 40 cm
Elos
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen