Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Spezialseil, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Spezialseil, 4 m
Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Spezialseil, 4 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1164
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Haltegurt

Verbindungsmittel für Haltegurte haben die Aufgabe, Personen in absturzgefährdeten Bereichen an Ihrem Arbeitsplatz zu halten und zu stützen. Hierzu wird das Seil um einen Festpunkt geführt und an der zweiten Halteöse des Sicherungsgurtes befestigt. Somit kann man mit beiden Händen arbeiten. Des weiteren kann das Verbindungsmittel direkt an einem geeigneten Anschlagpunkt befestigt werden, um die Rückhaltefunktion zu nutzen. Dabei wird mit Hilfe der Einstellvorrichtung die Länge so gewählt, dass ein Erreichen der Absturzkante ausgeschlossen ist. Verbindungsmittel für Haltegurte benötigen keinen Falldämpfer, da bei korrekter Anwendung eine größere Sturzbelastung ausgeschlossen werden kann.

Produktbeschreibung:

  • für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten in der Baumpflege
  • nach EN 354/355
  • 15 mm Spezialseil mit 8 mm Edelstahlkern und Alu-Wirbelkarabiner mit Trilockverschluss
  • verstellbar mit Alu-Seilkürzer ASK 8
  • Alu-Trilock-Karabiner am Seilkürzer
  • mit Schutzschlauch 0,5 m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Gewicht:
2,2 kg
Seillänge:
4 m
Typ:
Verbindungsmittel
Weitere Suchbegriffe: haltegurt, Absturzsicherungen, Artex, Bandfalldämpfer, BFD, Verbindungsmittel, Y-Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,4018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,65*
€ 239,9635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,23*
€ 216,8537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,96*
€ 192,7324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,89*
€ 177,1791
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1195
ab € 38,27*
Ähnlich
Artex
11191
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.