Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Karabiner AXK 10, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Karabiner AXK 10, 2,0 m
Verbindungsmittel für Haltegurte ASK 8, mit Seil, Karabiner AXK 10, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1185
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Einhandkarabiner

Verbindungsmittel für Haltegurte haben die Aufgabe, Personen in absturzgefährdeten Bereichen an Ihrem Arbeitsplatz zu halten und zu stützen. Hierzu wird das Seil um einen Festpunkt geführt und an der zweiten Halteöse des Sicherungsgurtes befestigt. Somit kann man mit beiden Händen arbeiten. Des weiteren kann das Verbindungsmittel direkt an einem geeigneten Anschlagpunkt befestigt werden, um die Rückhaltefunktion zu nutzen. Dabei wird mit Hilfe der Einstellvorrichtung die Länge so gewählt, dass ein Erreichen der Absturzkante ausgeschlossen ist. Verbindungsmittel für Haltegurte benötigen keinen Falldämpfer, da bei korrekter Anwendung eine größere Sturzbelastung ausgeschlossen werden kann.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 358
  • Kernmantelseil: 14 mm
  • Kernmantelseil mit Alu-Einhand-Karabiner AXK 10
  • verstellbar mit Alu-Seilkürzer ASK 8
  • Alu-Trilock-Karabiner am Seilkürzer
  • mit Schutzschlauch 0,5 m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
0,9 kg
Seillänge:
2 m
Typ:
Verbindungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 124,82*
€ 148,5358
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,38*
€ 142,0622
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,32*
€ 138,4208
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,26*
€ 134,7794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,2471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,68*
€ 120,9992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 91,65*
€ 109,0635
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1184
ab € 91,39*
Ähnlich
Artex
11850
ab € 96,89*
Ähnlich
Artex
11132
ab € 93,89*
Ähnlich
Artex
11161
ab € 147,17*
Ähnlich
Artex
11157
ab € 72,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.