Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 5 m
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1405
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil

Produktbeschreibung:

  • für Auffanggerät ASK 3
  • Zulassung für max. 3 Personen gleichzeitig
  • Kernmantelseil 14 mm
  • Kernmantelseil in Signalfarbe mit Karabiner AXK 10 (ohne Auffanggerät)
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
0,9 kg
Seillänge:
5 m
Typ:
Mittlaufende Auffanggeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 62,31*
€ 74,1489
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,01*
€ 69,0319
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,48*
€ 67,2112
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1400
ab € 89,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.