Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 10 m
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 10 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1410
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil

Produktbeschreibung:

  • für Auffanggerät ASK 3
  • Zulassung für max. 3 Personen gleichzeitig
  • Kernmantelseil 14 mm
  • Kernmantelseil in Signalfarbe mit Karabiner AXK 10 (ohne Auffanggerät)
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
1,7 kg
Seillänge:
10 m
Typ:
Mittlaufende Auffanggeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 81,62*
€ 97,1278
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,91*
€ 92,7129
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,91*
€ 90,3329
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,92*
€ 87,9648
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,86*
€ 79,5634
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1400
ab € 89,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.