Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 15 m
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 15 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1415
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil

Produktbeschreibung:

  • für Auffanggerät ASK 3
  • Zulassung für max. 3 Personen gleichzeitig
  • Kernmantelseil 14 mm
  • Kernmantelseil in Signalfarbe mit Karabiner AXK 10 (ohne Auffanggerät)
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
2,5 kg
Seillänge:
15 m
Typ:
Mittlaufende Auffanggeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,284
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,78*
€ 117,5482
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,25*
€ 114,5375
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,71*
€ 111,5149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,1246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,64*
€ 101,9116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,57*
€ 88,7383
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1400
ab € 89,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.