Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 20 m
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 20 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1420
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil

Produktbeschreibung:

  • für Auffanggerät ASK 3
  • Zulassung für max. 3 Personen gleichzeitig
  • Kernmantelseil 14 mm
  • Kernmantelseil in Signalfarbe mit Karabiner AXK 10 (ohne Auffanggerät)
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
3,3 kg
Seillänge:
20 m
Typ:
Mittlaufende Auffanggeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 122,75*
€ 146,0725
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,75*
€ 140,1225
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,74*
€ 136,5406
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,71*
€ 132,9349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,8671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,99*
€ 118,9881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 89,71*
€ 106,7549
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1400
ab € 89,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.