Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 25 m
Kernmantelseil SK 14 für ASK 3, mit Karabiner AXK 10, 25 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1425
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernmantelseil
kernmantelseil

Produktbeschreibung:

  • für Auffanggerät ASK 3
  • Zulassung für max. 3 Personen gleichzeitig
  • Kernmantelseil 14 mm
  • Kernmantelseil in Signalfarbe mit Karabiner AXK 10 (ohne Auffanggerät)
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
4,1 kg
Seillänge:
25 m
Typ:
Mittlaufende Auffanggeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 141,50*
€ 168,385
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,83*
€ 160,4477
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,38*
€ 156,3422
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,92*
€ 152,2248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,1098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,26*
€ 138,3494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 103,83*
€ 123,5577
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
1400
ab € 89,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.