Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitlaufendes Auffanggerät ASK 8 mit Kernmantelseil 14 mm, Karabiner AXK 10, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitlaufendes Auffanggerät ASK 8 mit Kernmantelseil 12 mm, Karabiner AXK 10, 25 m
Mitlaufendes Auffanggerät ASK 8 mit Kernmantelseil 12 mm, Karabiner AXK 10, 25 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1525
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
auffanggerät

Diese Sicherheitsseile dienen zur Sicherung von absturzgefährdeten Personen und verbinden den Auffanggurt mit einem geeigneten Anschlagpunkt. Der Karabiner des Führungsseiles wird am Anschlagpunkt befestigt, der Karabiner des Bandfalldämpfers am Auffanggurt. Das Auffanggerät dient hierbei gleichzeitig als Seilkürzer um die gewünschte Seillänge einstellen zu können. Gemäß der derzeit gültigen Norm sind diese Seile nur für den vertikalen Einsatz vorgesehen. Über die Anforderungen der Norm EN 353-2 hinaus sind unsere Mitlaufenden Auffanggeräte in Verbindung mit unseren Kernmantelseilen nach den Grundsätzen für eine horizontale Verwendung zusätzlich im Fallversuch über eine Kante mit einem Kantenradius von 0,5 mm geprüft und dürfen somit auch in horizontaler Anordnung (z. B. auf einem Flachdach) verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • Arbeiten auf geneigten Dächern, auf Flachdächern und Plattformen und an Fassaden, auf Leitern usw.
  • nach EN 353-2
  • Kernmantelsei:l 14 mm
  • Kernmantelseil mit festklemmendem Seilkürzer aus Aluminium
  • zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz, kantengeprüft
  • angenähter Bandfalldämpfer mit Aluminium-Einhandkarabiner AXK 10, Länge ca. 0,5 m
  • deutlich unempfindlicher bei Nässe- und Schmutz-Einwirkung als gedrehte Seile

SICHERHEITSHINWEIS: Achten Sie unbedingt darauf, dass bei möglichen Abstürzen über eine Kante nur eine Einheit eingesetzt werden darf, die nach den neuesten Grundsätzen für eine horizontale Verwendung hierfür zugelassen ist.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
4,7 kg
Seillänge:
25 m
Typ:
Mittlaufende Auffanggeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,78*
€ 268,6782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,67*
€ 262,5973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,34*
€ 238,4046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,13*
€ 215,5447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,31*
€ 194,3389
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
1305
ab € 85,68*
Ähnlich
Artex
1505
ab € 90,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.