Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Drahtseilschlinge
>
Artikel
Anschlagseil SK 14, beidseitige Schlaufen, mit Schlauch, 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415AS-artex1797
Hersteller:
Artex
Herst.-Nr.:
1797
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
Produktbeschreibung:
nach EN 795
Kernmantelseil 14 mm
mit genähten Schlaufen
mit Kantenschutzschlauch 0,5 m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Seillänge:
1 m
Typ:
Anschlageinrichtung
... >
Arbeitsschutz
>
PSA Personensicherung
>
Anschlageinrichtungen
Weitere Suchbegriffe:
Drahtseil-Schlinge
,
Drahtseilschlinge
,
Drahtseilstropp
,
Kernmantelseil
,
drahtseilschlinge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,20*
€ 33,558
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzschlauch gummiert 0,5 m
Artex
10007
€ 5,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.