Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 5 m
Anschlagseil SK 14 mit Karabiner A-DIN 5290, 5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1809
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795
  • mit Kernmantelseil Ø 14 mm
  • einseits Alu-Schraubkarabiner A-DIN 5290
  • andere Seite Handschlaufe
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
1,1 kg
Seillänge:
5 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 51,96*
€ 61,8324
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,35*
€ 57,5365
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,08*
€ 56,0252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,6337
pro Stück
ab 40 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.