Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschlinge Typ GB 27 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagschlinge Typ GB 27 2,0 m
Anschlagschlinge Typ GB 27 2,0 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex1822
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     1822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungen
Anschlagschlinge
Anschlagseil
Artex

Produktbeschreibung:

  • nach EN 795
  • breites Gurtband in Signalfarbe, endlos genäht
  • scharfkantengeprüft
  • mit Gewebeschutzschlauch
  • Schlauchlänge: 0,6 m
Weitere Informationen:
Gurtbandbreite:
27 mm
Typ:
Anschlageinrichtung
Umfang:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Bandschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,1102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.