Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falt-Geräteeimer aus textilen Cordura 300 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falt-Geräteeimer aus textilen Cordura 300 x 400 mm
Falt-Geräteeimer aus textilen Cordura 300 x 400 mm
Falt-Geräteeimer gefaltet
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4042
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4042
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • zum Transport von Werkzeugen und Maschinen auf höher gelegene Arbeitsplätze
  • aus robustem, textilen Cordura
  • zusammenfaltbar auf eine Höhe von 90 mm
  • mit stabilem Kunststoffboden und Gurtbandaufhängung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Gewicht:
1,1 kg
Tiefe:
400 mm
Typ:
Werkzeugbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,50*
€ 54,145
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,7428
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 34,30*
€ 40,817
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4060
ab € 112,46*
Ähnlich
Artex
40800
ab € 62,05*
Ähnlich
Artex
40801
ab € 94,72*
Ähnlich
Artex
40700
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.