Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack blau 330 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack blau 330 x 440 mm
Rucksack blau 330 x 440 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4085
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack

Produktbeschreibung:

  • zur Aufbewahrung und Transport von Auffanggurten, Seilen und Rettungsgeräten
  • Schultertragegurte, Rückenteil und Boden gepolstert
  • mehrere Staufächer und Handytasche
  • Maße: 330 x 440 mm
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Gewicht:
0,6 kg
Höhe:
440 mm
Typ:
Werkzeugrucksack
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, rucksack blau, montage rucksack, rucksack artex, Artex, Eimer, Gerätebeutel, Gerätekoffer, Gurttasche, Transport, Transporttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
ab 14 Stück
€ 24,40*
€ 29,036
pro Stück
ab 21 Stück
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Stück
ab 28 Stück
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Stück
ab 35 Stück
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Stück
ab 70 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artex
4033
ab € 20,72*
Ähnlich
Artex
4040
ab € 30,56*
Ähnlich
Artex
4041
ab € 60,19*
Ähnlich
Artex
4080
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.