Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpunkt MAP nach EN 795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpunkt MAP nach EN 795
Anschlagpunkt MAP nach EN 795
Artikel-Nr.:
     415AS-artex4202
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     4202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
anschlagpunkt schraubbar
artex anschlagpunkt

Mobiler drehbarer Anschlagpunkt MAP nach EN 795: 2012 Typ B.

Produktbeschreibung:

  • per Knopfdruck abnehmbarer Einzelanschlagpunkt für 2 Personen
  • mit Ø 24 mm Hülse zum Verankern in Beton mit Injektionsklebstoff oder zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen (MAP-SH 150)
  • Kugeltragbolzen mit drehbarer Anschlagöse
  • Hülse und Kugeltragbolzen in rostfreier EdelstahlausführungHülsenlänge ca. 100 mm oder Langhülse ca. 450 mm
  • metrisches Hülsengewinde M 24 außen. Gewicht 300 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Anschlageinrichtung
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherungen, Anschlagpunkt, AP-Fix, Artex, drehbar, MAP, mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,0349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,64*
€ 234,0016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,82*
€ 213,9858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,79*
€ 194,9101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,2513
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
4215
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.