Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Typ GB 27 rot 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Typ GB 27 rot 0,6 m
Bandschlinge Typ GB 27 rot 0,6 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex8811
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     8811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungen
Anschlagschlinge
Anschlagseil
Artex

Produktbeschreibung:

  • nach EN 566
  • breites Gurtband, endlos genäht
  • scharfkantengeprüft
  • Festigkeit: 22 kN
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gurtbandbreite:
27 mm
Gurtbandlänge:
0,6 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Umfang:
1,20 m
Weitere Suchbegriffe: Bandschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 64 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Stück
ab 160 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.