Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge Typ GB 30 blau 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge Typ GB 30 blau 1,2 m
Bandschlinge Typ GB 30 blau 1,2 m
Artikel-Nr.:
     415AS-artex8815
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     8815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungen
Anschlagschlinge
Anschlagseil
Artex

Produktbeschreibung:

  • nach EN 566
  • breites Gurtband, endlos genäht
  • scharfkantengeprüft
  • Festigkeit: 22 kN
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gurtbandbreite:
27 mm
Gurtbandlänge:
1,2 m
Typ:
Anschlageinrichtung
Umfang:
2,40 m
Weitere Suchbegriffe: Bandschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 7.000 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Stück
ab 28 Stück
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Stück
ab 42 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
ab 56 Stück
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
ab 140 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
10007
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.