| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-artexHAR35RXX Herst.-Nr.: HAR35RXX EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Delta Plus Haltegurt HAR35R - LYNX. Zweifarbiger Auffanggurt für seilunterstützten Zugang, mit Sitzgurt. Produktbeschreibung: - 2 Auffangösen (Rücken - Brust)
- 10 verstellbare Schnallen
- 2 automatische Schnallen
- 4 nicht abnehmbare Schnallen und 2 abnehmbare Schnallen, mit denen die Schultergurte verstellt oder entfernt werden können, um einen reinen Sitzgurt zu erhalten (kann nur als Gurt für Positionierungsarbeiten verwendet werden)
- Sitz- und Stützgurt mit Rückenlehne und thermokomprimierten Oberschenkelgurten
- 120°-Drehung
- 2 Aufhängepunkte zur Arbeitsunterstützung (seitlich)
- 1 Aufhängungspunkt (ventral)
- 1 Automatik-Karabinerhaken
- Mesh-Verstärkung an Schultern und Oberschenkelriemen
Material: - Riemen: Polyester.
- Gurt: Polyamid/XPE-Schaum.
EN: - EN365 : 2004 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Allgemeine Anforderungen an die Gebrauchsanweisung, Wartung, regelmäßige Prüfung, Reparatur, Kennzeichnung und Verpackung.
- EN361 : 2002 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Ganzkörpergurte - 150kg Zusätzliche besondere Anforderungen
- EN358 : 2018 Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und Verhinderung von Abstürzen aus großer Höhe – Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder -fixierung. 150kg - Zusätzliche besondere Anforderungen
- EN813 : 2008 Persönliche Schutzausrüstung zur Verhinderung von Abstürzen aus großer Höhe. Sitzgurte. 150kg - Zusätzliche besondere Anforderungen
- EN363 : 2018 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Persönliche Systeme zum Schutz vor Abstürzen.
- EN364 : 1992 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz : Prüfverfahren.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau / gelb | Größe: | XL - XXL | Typ: | Haltegurte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |