| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla109413301098C64 Herst.-Nr.: 109413301098C64 EAN/GTIN: 7330509748497 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- D-Ring
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh, Spachteltasche mit Platz für Spachtel, Messer, Zollstocktasche und Pinsel
- Hosentaschen mit Reißverschlusstasche
- Stretch-Einsatz im Schritt
- CORDURA®-verstärkte Spachteltasche
- Ripstop
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 64 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Schwedische Größe: | 64 | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 51,49* | € 74,71* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 56,81* | € 80,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|