| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla109913301098C60 Herst.-Nr.: 109913301098C60 EAN/GTIN: 7330509659182 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch-Einsatz im Schritt
- Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA®-verstärkte Spachteltasche
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- D-Ring
- Einlegetaschen mit Reißverschlusstasche
- Nageltaschen mit Meißeltaschen und Werkzeughaltern
- Gesäßtaschen
- Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh, Spachteltasche mit Platz für Spachtel, Messer, Zollstocktasche und Pinsel
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 60 | Material: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Schwedische Größe: | 60 | Typ: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 51,52* | € 74,74* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 55,95* | € 80,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|