| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla130120009900XS Herst.-Nr.: 130120009900XS EAN/GTIN: 7330509313763 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - reflektierende Details am Bein
- wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
- verstellbare Beinabschlüsse mit Knöpfen
- Gummizug und Kordelzug in der Taille
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 185 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Regenhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,34* | € 64,08* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 47,01* | € 69,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|